Nettoyeur de moquette Kärcher 1.008-057.0, Type: Autolaveuse pour moquette | Puissance: 1130 W | Cuve: 15 l
Injecteur/extracteur BRC 30/15 C
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Kärcher :1.008-057.0
Rubix :0222-7191061
Fabricant :1.008-057.0
EAN :4039784557192



Documents
Détails articles : AUTOLAVEUSE MOQUETTE BRC 30/15 C
Le BRC 30/15 C est idéal pour effectuer un nettoyage des moquettes simple et efficace en un seul passage. Cette machine est simple d’utilisation et garantit des résultats de qualité. En utilisant la méthode par injection/extraction, le BRC 30/15 C nettoie en profondeur et permet de sécher les moquettes très rapidement grâce à une brosse rotative et à un haut pouvoir d’absorption.
Applications
L’autolaveuse injecteur/extracteur BRC 30/15 C est adaptée au nettoyage professionnel des moquettes. Cette autolaveuse convient pour le nettoyage classique et d’appoint.
Informations techniques
Attributs
| Puissance | 1130 W |
|---|---|
| Cuve | 15 l |
| Largeur d'aspiration | 315 mm |
| Type | autolaveuse pour moquette |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 064,77 € HT
/ unité
3 677,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours