• Les Indispensables
  • Sélection face au froid
  • Sélection des experts EPI
  • Nous contacter
  • Nos agences
  • Outillage & Métrologie(28 222)
  • Entretien et réparation(3 239)
  • Fixation et montage(36 307)
  • Protection - Sécurité - Hygiène(33 487)
  • Equipement(14 322)
  • Usinage(65 543)
  • Soudage(2 607)
  • Transmission(82 560)
  • Pneumatique et fluiditique(62 308)
  • Nos Marques Exclusives
  • La gamme éco-sélection
  • Machines outils(209)
  • Matériaux de hissage, de levage et de traction(1 725)
  • Transport interne(8 314)
  • Groupes électrogène(116)
  • Matériel/équipement de nettoyage(965)
  • Matériaux pour travail en hauteur(621)
  • Chauffage, ventilation et refroidissement(67)
  • Aménagement de magasin(2 219)
Voir Equipement
  • Nettoyeurs haute pression(357)
  • Aspirateurs professionnels pour poussière et eau(429)
  • Nettoyeurs de sol(137)
  • Fontaines de dégraissage et accessoires(42)
Voir Matériel/équipement de nettoyage
  1. Catégories RUBIX
  2. Equipement
  3. Matériel/équipement de nettoyage
  4. Nettoyeurs de sol
  5. Nettoyeurs de moquette
  6. Nettoyeur de moquette
  7. AUTOLAVEUSE MOQUETTE BRC 40/22C - NOUVEAU

Nettoyeur de moquette Kärcher 10080620

Nettoyeur de moquette Kärcher

Voir les informations techniques

Références

Kärcher :10080620
Rubix :0222-7191062
Fabricant :10080620
EAN :4054278211701
AUTOLAVEUSE MOQUETTE BRC 40/22C - NOUVEAU
brand logo

Détails articles : AUTOLAVEUSE MOQUETTE BRC 40/22C - NOUVEAU


Informations techniques


Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
7 042,14 € HT
/ unité
8 450,57 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.

Nettoyeur de moquette Kärcher TAPIJT CV 48/2 ADVNettoyeur de moquette Kärcher 03015907Nettoyeur de moquette Kärcher 11017020Nettoyeur de moquette Kärcher 1.023-200.0Nettoyeur de moquette Kärcher 1.008-057.0, Type: Autolaveuse pour moquette | Puissance: 1130 W | Cuve: 15 lNettoyeur de moquette Kärcher PUZZI 30/4 ENettoyeur de moquette Kärcher 1.092-010.0, Puissance: 3000 W | Cuve: 5 lNettoyeur de moquette Kärcher 1.092-104.0, Type: Nettoyeur à vapeur | Puissance: 2300 W | Cuve: 2 lNettoyeur de moquette Kärcher 10333360Nettoyeur de moquette Kärcher 1.517-301.0Nettoyeur de moquette Kärcher 1.193-120.0, Puissance: 1250 W | Cuve: 10 lNettoyeur de moquette Kärcher 11011200Nettoyeur de moquette Kärcher 1.100-130.0, Type: Injecteur-extracteur | Puissance: 1250 W | Cuve: 10 lNettoyeur de moquette Kärcher 10066710, Type: Autolaveuses pour moquettes | Puissance: 370 W | Cuve: 7.5 lNettoyeur de moquette Kärcher TAPIJT CV 30/1
Rubix

Leader Européen de la Distribution de Fournitures MRO

Application Mobile Rubix

Scannez vos produits pour une commande instantanée

Télécharger surGoogle PlayTélécharger surApp Store

A propos de Rubix

  • Qui sommes-nous ?
  • Nos marques partenaires
  • Modes de livraison
  • Trouver une agence
  • Nous rejoindre
  • LinkedIn Rubix France
  • Leader européen en roulement
  • Rubix Group

Liens utiles

  • Réforme de facturation électronique
  • Clés d'annuaire des sociétés RUBIX
  • Nous contacter
  • Nos catalogues en cours
  • Rappels produit
  • Gestion des retours
  • Conseils techniques
  • CGV
  • Mentions légales
  • Données personnelles
  • Charte d'utilisation

Pratique

  • FAQ
  • Se connecter
  • Mot de passe oublié
  • Demande de devis
  • Demande de catalogue
  • Commande rapide
  • Solutions digitales
  • Application mobile
  • Fonctionnalités du site

Offres du moment

  • Les Essentiels Rubix
  • Le catalogue des Marques Exclusives
  • La gamme éco-sélection
  • La collection Automne-Hiver
  • La sélection de roulements
  • L'expert soudage
  • La sélection pneumatique Mecaline
  • Les rangements Roebuck
  • Les abrasifs Roebuck

© COPYRIGHT 2025 - RUBIX | CGV | Mentions légales | Données personnelles | Politique de cookies | GESTION DES COOKIES | Sitemap produit | Sitemap catégorie | Sitemap catégories paginées | sitemap Focus catégories | sitemap Focus produits | Sitemap pages contenu