Produit d'entretien Spartex 845154, Capacité : 220 l | Conditionnement : Fût | Type : Nettoyant toutes surfaces

Nettoyant toutes surfaces FLASH NHP TX-1

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Spartex :845154
Rubix :C600-7086281
EAN :3660338075056
SAVON NETTOYANT DEGRAISSANT POUR NHP FUT DE 220L

Résumé technique

Capacité220 l
Typenettoyant toutes surfaces
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : SAVON NETTOYANT DEGRAISSANT POUR NHP FUT DE 220L


Le FLASH NHP TX-1 est le nettoyant aqueux dit «universel» par excellence, c'est à dire multi-applications. Son étonnant pouvoir nettoyant et sa force capacité à dégraisser en font. Un partenaire idéal pour toute l'industrie, la maintenance, les collectivités... Il remplace avantageusement à lui seul, nombre de produits spécifiques dont les résultats sont souvent moins performants que les siens.

Points forts

Formulation spéciale nettoyeurs haute pression.

Applications

Spécialement conçu pour l'utilisation dans les Nettoyeurs Haute Pression. Produit concentré.

Moquettes, huisseries PVC ou alu, appareils ménagers, boiseries, outillages, stores, tondeuses, chaudières, poubelles, carrosseries, décollement des insectes, jantes, sièges, plastiques, tissus, traces de nicotine, caravanes, stratifiés, motos, vélos, cuirs, skaï, bateaux, moteurs, bâtis de machines, nettoyeurs haute pression, autolaveuses, etc... la liste est encore longue car presque rien ne l'arrête.

Informations techniques


Attributs
Capacité220 l
Typenettoyant toutes surfaces
Conditionnementfût
1 454,35 HT
/ unité
1 745,22 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Capacité

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.