Dégraissant pour nettoyage et protection 3M 7000063484, Contenance: 400 ml
Nettoyant pour contacteurs Scotch®
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :7000063484
Rubix :3911-1098733
Fabricant :7000063484
EAN :04001895305993





Documents
Détails articles : SCOTCH 1625 NETTOYANT DE CONTACT 400ML
L'aérosol Scotch® 1625 Nettoyant spécial pour les contacts électriques est un produit haut de gamme conçu pour éliminer efficacement la saleté, la poussière, les impuretés, ainsi que les traces de graisse ou d'oxydation. Ce nettoyant spécial contact en aérosol est totalement neutre électriquement, et assure un nettoyage en profondeur sans laisser de dépôt. Polyvalent, il peut être utilisé pour diverses applications, offrant ainsi une solution de nettoyage fiable et performante.
Caractéristiques
Le Scotch® 1625 se présente en aérosol de 400ml, transparent et contenant du solvant White spirit. Son propulseur est composé de butane, propane et dioxyde de carbone. Parmi ses principales Caractéristiques, on retrouve sa neutralité électrique, son absence de dépôt et sa capacité à être utilisé dans de nombreuses applications.Son utilisation par brèves pulvérisations permet d'obtenir des résultats optimaux, notamment à température ambiante. De plus, son tube joint facilite l'accès aux zones difficiles.
Spécifications
- Durée de vie: 2 ans
- Forme de produit: aérosol
- Taille du conteneur: 400 mL
- Non approuvé pour les applications d’eau potable
Instructions d'utilisation
Toujours utiliser le produit sur des appareils hors tension
Par brèves pulvérisations pour dissoudre les impuretés et nettoyer
Utiliser à température ambiante pour des résultats optimaux
Le tube joint permet d’accéder à des zones d’accès difficiles.
Informations sur la marque
3M combine plus d’un siècle d’expérience avec une forte orientation vers la technologie et la durabilité. La marque fournit une gamme diversifiée de produits, allant des équipements de protection individuelle aux rubans adhésifs, en passant par les produits de signalisation et de sécurité routière. Soutenue par une équipe de 8 100 chercheurs et un portefeuille de 129 000 brevets, 3M continue d’innover pour les professionnels de la construction, de l’automobile, et bien d’autres industries.
Caractéristiques
Le Scotch® 1625 se présente en aérosol de 400ml, transparent et contenant du solvant White spirit. Son propulseur est composé de butane, propane et dioxyde de carbone. Parmi ses principales Caractéristiques, on retrouve sa neutralité électrique, son absence de dépôt et sa capacité à être utilisé dans de nombreuses applications.Son utilisation par brèves pulvérisations permet d'obtenir des résultats optimaux, notamment à température ambiante. De plus, son tube joint facilite l'accès aux zones difficiles.
Spécifications
- Durée de vie: 2 ans
- Forme de produit: aérosol
- Taille du conteneur: 400 mL
- Non approuvé pour les applications d’eau potable
Instructions d'utilisation
Toujours utiliser le produit sur des appareils hors tension
Par brèves pulvérisations pour dissoudre les impuretés et nettoyer
Utiliser à température ambiante pour des résultats optimaux
Le tube joint permet d’accéder à des zones d’accès difficiles.
Informations sur la marque
3M combine plus d’un siècle d’expérience avec une forte orientation vers la technologie et la durabilité. La marque fournit une gamme diversifiée de produits, allant des équipements de protection individuelle aux rubans adhésifs, en passant par les produits de signalisation et de sécurité routière. Soutenue par une équipe de 8 100 chercheurs et un portefeuille de 129 000 brevets, 3M continue d’innover pour les professionnels de la construction, de l’automobile, et bien d’autres industries.
Points forts
- Nettoyant pour tous types d'applications sans laisser de résidu
- Neutre électriquement
- Transparent
- Neutre électriquement
- Transparent
Applications
Le Scotch® 1625 peut être utilisé pour nettoyer les contacts électriques, les relais, les instruments, les ordinateurs, les appareillages, les contacts magnétiques et vidéo. Il supprime toute poussière, impureté y compris les traces de graisse ou d’oxydation.
Informations techniques
Attributs
| Conditionnement | bidon |
|---|---|
| Contenance | 400 ml |
| Gamme | scotch® contact cleaner |
| Point d’éclair | ≤ -30 °c |
| Niveau de pH | sans objet |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,87 € HT
/ unité
40,64 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h