Dégraissant pour peinture WD-40 331458, Contenance: 1000 l
Dégrippant Lubrifiant BIO WD-40 Specialist
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
WD-40 :331458
Rubix :3526-1531785
Fabricant :331458

Documents
Détails articles : DEGRAISSANT PROFESSIONNEL 1 L CARTON DE 6
Le WD‑40 SPECIALIST® Dégraissant Professionnel est un nettoyant et dégraissant à base d’eau, prêt à l’emploi ou diluable selon le niveau de salissure.
Sa formule enrichie en agents actifs haute performance permet d’éliminer rapidement les contaminants sans laisser de résidus.
Non abrasif et non inflammable, il offre une utilisation sûre sur de multiples matériaux tout en garantissant une efficacité professionnelle
Produit enregistré NSF catégorie A8, adapté aux environnements exigeants.
Sa formule enrichie en agents actifs haute performance permet d’éliminer rapidement les contaminants sans laisser de résidus.
Non abrasif et non inflammable, il offre une utilisation sûre sur de multiples matériaux tout en garantissant une efficacité professionnelle
Produit enregistré NSF catégorie A8, adapté aux environnements exigeants.
Points forts
Dégraissant à base d’eau, prêt à l’emploi ou diluable.
Élimination rapide des salissures tenaces sans résidu.
Non abrasif et compatible avec de nombreuses surfaces.
Non inflammable.
NSF A8 – n° 170912.
Faible odeur pour un meilleur confort d’utilisation.
Température d’utilisation : +5 °C à +30 °C
Élimination rapide des salissures tenaces sans résidu.
Non abrasif et compatible avec de nombreuses surfaces.
Non inflammable.
NSF A8 – n° 170912.
Faible odeur pour un meilleur confort d’utilisation.
Température d’utilisation : +5 °C à +30 °C
Applications
Nettoyage et dégraissage en maintenance industrielle, ateliers de production, zones d’assemblage et d’entretien.
Idéal pour l’élimination des graisses, huiles et salissures tenaces sur de nombreuses surfaces, y compris l’aluminium (dans le respect des recommandations d’utilisation et de dilution).
Idéal pour l’élimination des graisses, huiles et salissures tenaces sur de nombreuses surfaces, y compris l’aluminium (dans le respect des recommandations d’utilisation et de dilution).
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 1000 ml |
|---|---|
| Boîtage | pack |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30 600,00 € HT
/ 288 cartons
36 720,00 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
