Nettoyage des lunettes Bollé Safety B410, Contenance : 250 ml

Nettoyant B-Clean

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Bollé Safety :B410
Rubix :5383-6049247
EAN :3660740009908
DISTRIBUTEUR MURAL 400 ESSUYEURS SPRAY 250ML SANS ALCOOL

Résumé technique

Documents

Détails articles : DISTRIBUTEUR MURAL 400 ESSUYEURS SPRAY 250ML SANS ALCOOL


Cette station de lavage B-Clean de Bollé Safety est conçue pour offrir un nettoyage optimal et efficace pour tous types d’oculaires. Sa formule aqueuse, sans silicone, garantit une compatibilité maximale avec la majorité des verres de protection, assurant une vision claire et sans traces.

Caractéristiques :
Cette station de lavage comprend un spray nettoyant et des essuyeurs multi-usages. Le nettoyant se distingue par une formulation unique, permettant d'éliminer efficacement poussières, salissures et empreintes digitales sans altérer les traitements appliqués aux verres. Son application rapide et simple en fait un allié incontournable pour les professionnels utilisant des lunettes de protection au quotidien. Sa texture non agressive préserve les matériaux et assure une durabilité prolongée des équipements.

Spécifications :
• Formulation : aqueuse, sans silicone
• Compatibilité : pour tous types d’oculaires* (sauf verres anti-reflets PACF030 et PACF500)
• Poids : 680 g
• Application : compatible avec les distributeurs muraux PACD250
• Dimensions : 5,5 x 29,5 x 16,5 mm

Informations sur la marque :
Bollé Safety, fondée à Oyonnax en 1888, est une entreprise française réputée pour son expertise dans la conception de solutions de protection oculaire innovantes. Basée à Villeurbanne, Bollé Safety se distingue par son engagement envers la qualité, la sécurité et le confort. Présente dans plus de 80 pays, la marque collabore avec des industries variées pour offrir des lunettes de protection de pointe. Avec plus de 1 500 références et une approche centrée sur l’innovation, Bollé Safety est un acteur incontournable dans le secteur de la sécurité industrielle.

Points forts

• Nettoyage optimal : élimine efficacement les impuretés et résidus
• Formule douce : compatible avec la majorité des oculaires
• Sans silicone : préserve l’intégrité des verres traités
• Facilité d’application : utilisation rapide et sans résidus
• Longue durée : grand format de 250 ml pour une utilisation prolongée

Applications

• Industrie et bâtiment : nettoyage régulier des lunettes de protection contre les poussières et les projections
• Laboratoires et médecine : maintien d’une visibilité optimale en milieu stérile
• Automobile et maintenance : élimination des traces de graisse et d’huile sur les protections oculaires
• Environnements à haute exposition : idéal pour les utilisateurs fréquents de lunettes de sécurité

Informations techniques


Attributs
Contenance250 ml
Composition2-butoxyéthanol
35,15 HT
/ unité
42,18 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h