Technique de connexion électrique -Accessoire Festo VMPAL-KM-V-SD44-IP67-2,5
Câble
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VMPAL-KM-V-SD44-IP67-2,5
Rubix :0326-2569532
Fabricant :560422
EAN :4052568207298
Détails articles : CABLE CONNEXION VMPAL-KM-V-SD44-IP67-2,5
Câble de connexion VMPAL-KM-V-SD44-IP67-2,5 Caractéristique du câble=Standard, Degré de protection=(* IP67, * selon IEC 60529), Température ambiante pour câble non posés à demeure=-5 - 80 °C, Rayon de courbure de câble min.=115 mm, Connexion électrique=Câble avec connecteur mâle
Informations techniques
Attributs
| Type | câble de raccordement vmpal-km |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
156,42 € HT
/ unité
187,70 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours