Technique de connexion électrique -Accessoire Prevost MAL IS26
Mallette de raccords ISOB6 et accessoires MAL IS26
Voir les informations techniquesRéférences
Prevost :MAL IS26
Rubix :0334-2294384
Fabricant :MAL IS26
EAN :3660058336642
Détails articles : COFFRET RACCORDS ISI06 POUR SAV 6 ISI06 8 IRP06 1 SOUFFLETTE
Contient : Soufflette à buse composite (1), Raccords ISO B6 : Femelle G1/4 (4) - Tuyau 8mm (1) - Tuyau 10mm (1). Embouts ISO B6 : Femelle G1/4 (2) - Mâle G1/4 (2) - Tuyau 8mm (2) - Tuyau 10mm (2). Mamelons double cylindrique G1/4 : G1/4 (2) - G3/8 (2) - G1/2 (2). Jonction filetage cylindrique mâle 1 gorge filetage G1/4 : Tuyau 8mm (2) - Tuyau 10mm (2). Rouleau de bande PTFE (1).
Contient : Soufflette à buse composite (1), Raccords ISO B6 : Femelle G1/4 (4) - Tuyau 8mm (1) - Tuyau 10mm (1). Embouts ISO B6 : Femelle G1/4 (2) - Mâle G1/4 (2) - Tuyau 8mm (2) - Tuyau 10mm (2). Mamelons double cylindrique G1/4 : G1/4 (2) - G3/8 (2) - G1/2 (2). Jonction filetage cylindrique mâle 1 gorge filetage G1/4 : Tuyau 8mm (2) - Tuyau 10mm (2). Rouleau de bande PTFE (1).
Informations techniques
Attributs
| Type | technique de connexion électrique |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
364,76 € HT
/ carton
437,71 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours

