Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée Festo NAU-3/8-2B-ISO
NAU Plaque de connexion simple
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :NAU-3/8-2B-ISO
Rubix :0326-2580262
Fabricant :11416
EAN :4052568065768
Détails articles : EMBASE UNITAIRE NAU-3/8-2B-ISO
Embase unitaire NAU-3/8-2B-ISO avec plan de pose selon DIN ISO 5599/1, dimensions extérieures selon VDMA 24345, raccordement par le dessous. Conforme à la norme=ISO 5599-1, Agrément=UL - Recognized (OL), Poids du produit=450 g, Mode de fixation=à trou débouchant, Raccord de pilotage auxiliaire 12/14=G1/8
Informations techniques
Attributs
| Type | plaque de connexion simple selon iso 5599-1 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
77,73 € HT
/ unité
93,28 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours