Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée Festo VABF-S3-2-R3C2-C-10
Plaque
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VABF-S3-2-R3C2-C-10
Rubix :0326-2570908
Fabricant :543530
EAN :4052568181925
Détails articles : PLAQUE DETEND. VABF-S3-2-R3C2-C-10
Plaque de détendeurs VABF-S3-2-R3C2-C-10 Pour terminal de distributeurs VDMA-01/02, schéma de connexion normalisé selon 15407-1, jusqu'à 10 bar. Largeur=18 mm, Selon la norme=ISO 15407-1, Position de montage=indifférent, Superposition pneumatique=Manodétendeur pour port 4, Fonction de détendeur=(* Pression de sortie constante, * avec échappement secondaire)
Informations techniques
Attributs
| Type | élément fonctionnel pour le type 14 iso 15407-1 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
196,59 € HT
/ unité
235,91 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours