Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée Festo MHP2-PR8-5

Bloc de raccord

Voir les informations techniques

Références

Festo :MHP2-PR8-5
Rubix :0326-2567549
Fabricant :525125
EAN :4052568161217
BLOC DE RACCORD MHP2-PR8-5

Résumé technique

Typemhp bloc collecteur

Détails articles : BLOC DE RACCORD MHP2-PR8-5


Bloc de raccordement MHP2-PR8-5 pour distributeurs à raccord de travail intégré MHP2-...-HC/TC Nombre max. d'emplacements de distributeurs=8, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Poids du produit=511 g, Mode de fixation embase=(* à trou débouchant, * à rail symétrique), Mode de fixation distributeur=taraudé

Informations techniques


Attributs
Typemhp bloc collecteur
188,34 € HT
/ unité
226,01 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours