Entraînement linéaire SMC MXJ12-50Z
MXJ-Z, Table coulissante de haute précision (ø12, ø16)
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :MXJ12-50Z
Rubix :0338-2495532
Fabricant :MXJ12-50Z

Résumé technique
| Type | table lineaire compacte serie mxj |
|---|---|
| Diamètre vérin | 12 mm |
| Course du cylindre | 50 mm |
Détails articles : TABLE LINEAIRE COMPACTE SERIE MXJ
Table coulissante pneumatique, double effetGuide linéaire de haute précisionAlésages (mm) : 4,5, 6, 8, 12 et 16Courses jusqu'à 50 mmConception compacte et légère.
Points forts
Courses jusqu'à 50 mm.Trous de fixation sur 4 surfaces.Montage latéral disponible.Parallélisme de déplacement : 0.005 mm.Large gamme d'options de réglage.Plage de pression de fonctionnement : 0,1 à 0,7 MPa.
Informations techniques
Attributs
| Type | table lineaire compacte serie mxj |
|---|---|
| Diamètre vérin | 12 mm |
| Course du cylindre | 50 mm |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Dimensions | 12 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
471,04 € HT
/ unité
565,25 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours