Entraînement linéaire SMC MXJ4-5C

MXJ, Table coulissante miniature de haute précision (ø4.5, ø6, ø8)

Voir les informations techniques

Références

SMC :MXJ4-5C
Rubix :0338-2276538
Fabricant :MXJ4-5C
TABLE LINEAIRE COMPACTE MXJ MXJ4-5C

Résumé technique

Typetable lineaire compacte mxj mxj4-5c
Diamètre vérin4 mm
Course du cylindre5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : TABLE LINEAIRE COMPACTE MXJ MXJ4-5C


Table coulissante pneumatique, double effetGuide linéaire de haute précisionAlésages (mm) : 4,5, 6, 8, 12 et 16Courses jusqu'à 50 mmConception compacte et légère.

Points forts

Courses jusqu'à 20 mm.Montage frontal et supérieur.Parallélisme de déplacement : 0,005 mm.Spécification pour salle blanche disponible.Plage de pression de fonctionnement : 0,15 à 0,7 MPa.

Informations techniques


Attributs
Typetable lineaire compacte mxj mxj4-5c
Diamètre vérin4 mm
Course du cylindre5 mm
Température mini-10 °C
Température maxi60 °C
Dimensions4
433,86 € HT
/ unité
520,63 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours