Vérin compact SMC MQQTB25TF-30D

MQQ, vérin compact, joint métallique, faible frottement

Voir les informations techniques

Références

SMC :MQQTB25TF-30D
Rubix :0338-2495581
Fabricant :MQQTB25TF-30D
VERIN COMPACT FAIBLE FROTTEMENT TECHN. METAL-METAL SERIE MQQ

Résumé technique

Typevérin compact à faible frottement
Diamètre vérin25 mm
Course du cylindre30 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VERIN COMPACT FAIBLE FROTTEMENT TECHN. METAL-METAL SERIE MQQ


Vérins à joint métallique à faible frottement.alésages : 10, 16, 20, 25, 32, 40 mm.Disponible en version résistante aux charges latérales.Longue durée de vie de 10 000 km pour 100 millions de cycles complets.

Points forts

Cylindres à faible frottement et à joint métallique.alésages : 10, 16, 20, 25, 32, 40mm.Disponibles en version résistante aux charges latérales.Durée de vie de 10 000 km pour 100 millions de cycles complets.

Informations techniques


Attributs
Typevérin compact à faible frottement
Diamètre vérin25 mm
Course du cylindre30 mm
Température mini-10 °C
Température maxi80 °C
495,92 € HT
/ unité
595,10 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours