Vérin compact SMC CDQ2B80TF-100DZ

Vérin compact CQ2

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :CDQ2B80TF-100DZ
Rubix :0338-2173287
Fabricant :00717266
EAN :3618035819305
VERIN COMPACT D80 C100 DETECTION MAGNETIQUE

Résumé technique

Typeverin compact d80 c100 detection magnetique
Diamètre vérin80 mm
Course du cylindre100 mm

Documents

Détails articles : VERIN COMPACT D80 C100 DETECTION MAGNETIQUE


SMC a redessiné le vérin compact CQ2 avec un nouveau corps, ce qui permet de fixer des interrupteurs automatiques sur l’une des 4 surfaces, en fonction des conditions d’installation.  Les rainures de montage des interrupteurs automatiques ont remplacé les rails de montage du CQ2, empêchant la saillie des interrupteurs automatiques et améliorant la facilité et la sécurité du travail.
Verin compact serie cq2-z

Informations techniques


Attributs
Typeverin compact d80 c100 detection magnetique
Diamètre vérin80 mm
Course du cylindre100 mm
219,26 HT
/ unité
263,11 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours