Vérin compact SMC CDUK16-5D

Cylindre à montage libre

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
SMC :CDUK16-5D
Rubix :0338-2099584
Fabricant :00015064
EAN :3618035783354
VERIN UNIVERSEL CDUK16-5D
Résumé technique
Typedouble effet
Diamètre vérin16 mm
Course du cylindre5 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : VERIN UNIVERSEL CDUK16-5D


Le cylindre à montage libre de la série CU permet un gain de place et un montage direct et précis. l est disponible dans des alésages de 6 mm à 32 mm avec des longueurs de course allant jusqu'à 50 mm. Les options comprennent des capacités d'autocommutation, des choix de montage libre, des rainures de montage d'interrupteur encastrées, une tige non rotative, une tige double, un simple et un double effet, et des butoirs en caoutchouc standard.
Verin a montage universel serie cu

Informations techniques


Attributs
Typedouble effet
Diamètre vérin16 mm
Course du cylindre5 mm
Pression maxi de service7 bar
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
125,14 HT
/ unité
150,17 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours