Moyeu amovible Mecaline MA251725
Moyeu Amovible 2517
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :MA251725
Rubix :C600-1269330
Fabricant :856972
EAN :3660338122453

Documents
Détails articles : MOYEU AMOVIBLE 2517 AL 25
Moyeux amovibles standards en fonte GG25 pouvant s'adapter sur tout organe mécanique. Diamètre intérieur claveté (norme DIN 6885). Fournis avec vis de fixation.
Points forts
Fonte GG25, fournie en boîte avec 2 vis sans tête.
Applications
Pour la fixation des composants de transmission de puissance : poulies en V, poulies de distribution, accouplements, pignons
Informations techniques
Attributs
| Moyeu amovible Taper | 2517 |
|---|---|
| Matière | fonte gg25 |
| Largeur de la rainure | 8 mm |
| Réglage du couple | 48 N.m |
| Longueur de douille | 44,5 mm |
| Diamètre d'alésage | 25 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,91 € HT
/ unité
15,49 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h