Moyeu amovible Mecaline MA121032

Moyeu Amovible 1210

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :MA121032
Rubix :C600-1272545
Fabricant :856891
EAN :3660338121708
MOYEU AMOVIBLE 1210 AL 32

Résumé technique

Moyeu amovible Taper1210
Matièrefonte gg25
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MOYEU AMOVIBLE 1210 AL 32


Moyeux amovibles standards en fonte GG25 pouvant s'adapter sur tout organe mécanique. Diamètre intérieur claveté (norme DIN 6885). Fournis avec vis de fixation.

Informations techniques


Attributs
Moyeu amovible Taper1210
Matièrefonte gg25
Largeur de la rainure10 mm
Réglage du couple19,6 N.m
Longueur de douille25,4 mm
Diamètre d'alésage32 mm
7,30 € HT
/ unité
8,76 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h