Module de rangement équipé Roebuck 890438, Nombre d'éléments: 20

Mousse servante pinces et frappe marteau rivoir -Type A

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Roebuck :890438
Rubix :R600-8222313
EAN :3660338429514
MOUSSE SERV. PINCES ET FRAPPE FR TYPE A / 540X410X30MM

Résumé technique

Documents

Détails articles : MOUSSE SERV. PINCES ET FRAPPE FR TYPE A / 540X410X30MM


Adaptée aux servantes 865487 / 867984 / 893452 / 893453 / 893454 / 893455 / 893457 / 893459 / 893463 / 893465 / 893467 / 893469
Composition :
- Massette porte embouts interchangeables
- Pince multiprise 250
- 6 chasses goupilles
- Burin plat coudé
- Pince coupante diagonale gainée 180
- Pince universelle gainée 160
- Pince à becs plats 160
- Jauge d'épaisseur
- Jeu de 9 clés mâles
- Mesure 3m
- Marteau rivoir tri-matière 32
- Pointeau 13mm
- Pointe à tracer
- Cutter 18mm
Certains produits sont disponibles à l’unité

Points forts

Mousse polyéthylène de qualité à Haute densité : 45Kg/m3 procurant résistance et très bonne tenue.

Informations techniques


Attributs
Nombre d'éléments20
Hauteur30 mm
Largeur540 mm
Profondeur410 mm
Promotion
Au lieu de 263,34 €
257,00 € HT
/ unité
308,40 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h