Ruban adhésif 3M 7000028661, Longueur: 33 m | Largeur: 6.35 mm | Couleur: Noir
Mousse adhésive simple face vinyle 3M 4516
Voir les informations techniquesRéférences
3M :7000028661
Rubix :0168-8002774
Fabricant :7000028661
EAN :00021200033056

Résumé technique
| Largeur | 6,35 mm |
|---|---|
| Longueur | 33 m |
| Matière | acrylique (adhésif), papier traité au silicone (support) |
Détails articles : RUBAN MOUSSE VINYLE HTE DENSITE 4516 33 M X 6,3 MM N UC36
La mousse simple face 3M 4516 est une mousse vinyle, conformable, à cellules fermées d'épaisseur 1,6mm.
Points forts
Résistance aux UV et aux solvants
-Offre une résistance à l'humidité et à la poussière
-Résistance aux UV et solvants
-Conformable
-Offre une résistance à l'humidité et à la poussière
-Résistance aux UV et solvants
-Conformable
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 6,35 mm |
|---|---|
| Longueur | 33 m |
| Matière | acrylique (adhésif), papier traité au silicone (support) |
| Epaisseur | 1,6 mm |
| Couleur | noir |
| Type de bande | ruban mousse |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 035,36 € HT
/ 36 unités
1 242,43 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours