Références
Bonfiglioli :BN 71A 4 B14 KW 0,25
Rubix :0240-1289498
Fabricant :830620156




Résumé technique
| Puissance | 0,25 kW |
|---|---|
| Tension | 230/400v δ/y V |
| Vitesse | 1500 rpm |
Détails articles : MOTEUR 0,25KW. 4P. 71B14 BN71A4 REF 830620156
Les moteurs normalisés IEC de la série BN sont conformes à toutes les normes internationales applicables, y compris la directive CEM pour les émissions électromagnétiques et la directive LVD pour la basse tension. Les moteurs sont disponibles à la fois en version à brides et en version à pattes, et en version à simple ou double polarité. En outre, deux types de freins sont disponibles en courant alternatif et un en courant continu, pour accompagner les moteurs BN.
Informations techniques
Attributs
| Puissance | 0,25 kW |
|---|---|
| Tension | 230/400v δ/y V |
| Vitesse | 1500 rpm |
| Hauteur d'axe | 71 mm |
| Efficacité énergétique | not applicable |
| Diamètre de l'arbre | 14 mm |
| Poids | 6700 kg |
| Exécution | im b14 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
393,63 € HT
/ unité
472,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours