Références
Réf. remplacée :894673
Mecaline :M3C222P180B35
Rubix :X600-1523596
EAN :3660338524387



Détails articles : MOTEUR 22KW 3000T 180M B35 IE3 400/690V-3PH-50HZ FONTE IP55
Moteurs électriques asynchrones en aluminium ou en fonte. Indice de protection IP55. Classe d'isolation F (155ºC) / Elévation de température B. Niveaux de rendement : ∙ IE2 de 0,12 kW à 0,55 kW. IE3 de 0,75 kW à 55 kW et IE4 de 4 kW à 90 kW. Tension standard de 400/690 V. Thermistance PTC montée en standard sur les tailles 132 et supérieures.
MOTEUR 22KW 3000rpm B35 180M 400/690v-3ph-50Hz IE3 CI IP55
Points forts
Fonte, peinture RAL 7031
Applications
Puissance de rotation
Informations techniques
Attributs
| Puissance | 22 kW |
|---|---|
| Tension | 400/690 V |
| Vitesse | 3000 rpm |
| Hauteur d'axe | 180 mm |
| Nombre de pôles | 2 |
| Efficacité énergétique | ie3 |
| Degré de protection (IP) | ip55 |
| Diamètre de l'arbre | 48 mm |
| Poids | 159 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 479,79 € HT
/ unité
1 775,75 € TTC

- Livraison habituellement sous (18) jours
