Références
Mecaline :M3A2.24P100B3
Rubix :X600-1523613
EAN :3660338524219



Détails articles : MOTEUR 2,2KW 1500T 100L B3 IE3 230/400V-3PH-50HZ ALU IP55
Moteurs électriques asynchrones en aluminium ou en fonte. Indice de protection IP55. Classe d'isolation F (155ºC) / Elévation de température B. Niveaux de rendement : ∙ IE2 de 0,12 kW à 0,55 kW. IE3 de 0,75 kW à 55 kW et IE4 de 4 kW à 90 kW. Tension standard de 400/690 V. Thermistance PTC montée en standard sur les tailles 132 et supérieures.
MOTEUR 2,2KW 1500rpm B3 100L 230/400v-3ph-50Hz IE3 ALU IP55
Points forts
Aluminium, peinture RAL9006
Applications
Puissance de rotation
Informations techniques
Attributs
| Puissance | 2,2 kW |
|---|---|
| Tension | 230/400 V |
| Vitesse | 1500 rpm |
| Hauteur d'axe | 100 mm |
| Nombre de pôles | 4 |
| Efficacité énergétique | ie3 |
| Degré de protection (IP) | ip55 |
| Diamètre de l'arbre | 28 mm |
| Poids | 23,9 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 349,45 €
297,90 € HT
/ unité
357,48 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
