Références
Réf. remplacée :891443
Mecaline :M3A1.14P090B3
Rubix :X600-1523717
EAN :3660338523175



Détails articles : MOTEUR 1,1KW 1500T 90S B3 IE3 230/400V-3PH-50HZ ALU IP55
Moteurs électriques asynchrones en aluminium ou en fonte. Indice de protection IP55. Classe d'isolation F (155ºC) / Elévation de température B. Niveaux de rendement : ∙ IE2 de 0,12 kW à 0,55 kW. IE3 de 0,75 kW à 55 kW et IE4 de 4 kW à 90 kW. Tension standard de 400/690 V. Thermistance PTC montée en standard sur les tailles 132 et supérieures.
MOTEUR 1,1KW 1500rpm B3 90S 230/400v-3ph-50Hz IE3 ALU IP55
Points forts
Aluminium, peinture RAL9006
Applications
Puissance de rotation
Informations techniques
Attributs
| Puissance | 1,1 kW |
|---|---|
| Tension | 230/400 V |
| Vitesse | 1500 rpm |
| Hauteur d'axe | 90 mm |
| Nombre de pôles | 4 |
| Efficacité énergétique | ie3 |
| Degré de protection (IP) | ip55 |
| Diamètre de l'arbre | 24 mm |
| Poids | 15,1 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
243,43 € HT
/ unité
292,12 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
