AC Moteurs électriques Bonfiglioli BN90LB4B5 FD26 NB230 KW1,85
Moteur
Voir les informations techniquesRéférences
Bonfiglioli :BN90LB4B5 FD26 NB230 KW1,85
Rubix :0240-1289437
Fabricant :8F45020002




Résumé technique
| Puissance | 1,85 kW |
|---|---|
| Tension | 230/400v δ/y V |
| Vitesse | 1500 rpm |
Détails articles : MOTEUR FREIN C.C. 1,85KW. 4P. TYPE BN90LB4 FD B5 REF
Les moteurs normalisés IEC de la série BN sont conformes à toutes les normes internationales applicables, y compris la directive CEM pour les émissions électromagnétiques et la directive LVD pour la basse tension. Les moteurs sont disponibles à la fois en version à brides et en version à pattes, et en version à simple ou double polarité. En outre, deux types de freins sont disponibles en courant alternatif et un en courant continu, pour accompagner les moteurs BN.
Informations techniques
Attributs
| Puissance | 1,85 kW |
|---|---|
| Tension | 230/400v δ/y V |
| Vitesse | 1500 rpm |
| Hauteur d'axe | 90 mm |
| Efficacité énergétique | not applicable |
| Diamètre de l'arbre | 24 mm |
| Poids | 12600 kg |
| Exécution | im b5 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
940,25 € HT
/ unité
1 128,30 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence