Références
Mecaline :894270
Rubix :X600-1490878
EAN :3660338467059

Détails articles : MOTEUR 18.5KW 3000RPM B5 160L 400/690V-3PH-50HZ IE4 ALU IP55
Moteurs électriques asynchrones de montage B3, B5 et B14 en aluminium ou en fonte. Indice de protection IP55. Classe d'isolation F (155ºC) / Elévation de température B. Niveaux de rendement : ∙ IE4 de 4 kW à 90 kW. Tension standard de 400 / 690 V. Thermistance PTC montée en standard sur les tailles 132 et supérieures.
MOTEUR 18.5KW 3000rpm B5 160L 400/690v-3ph-50Hz IE4 ALU IP55
Points forts
Aluminium, peinture RAL7031
Applications
Puissance de rotation
Informations techniques
Attributs
| Puissance | 18,5 kW |
|---|---|
| Tension | 400/690 V |
| Vitesse | 3000 rpm |
| Matière | aluminium |
| Hauteur d'axe | 160 mm |
| Nombre de pôles | 2 |
| Efficacité énergétique | ie4 |
| Degré de protection (IP) | ip55 |
| Diamètre de l'arbre | 42 mm |
| Poids | 145 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 373,08 € HT
/ unité
1 647,70 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h