Étau - Accessoire/Pièces de rechange Fein 30240477010
Paire de mors de protection (P) prismatique 110 mm aluminium (FEIN VersaMAG)
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fein :30240477010
Rubix :0140-5474327
Fabricant :30240477010
EAN :4014586479422





Documents
Détails articles : PAIRE MORS DE PROTECTION (P) PRISMATIQUE 110 MM ALUMINIUM
Paire de mors de protection (P) prismatique 110 mm aluminium (FEIN VersaMAG) |Supports de perçage|Paire de mors de protection FEIN VersaMAG (P) prismatique 110 mm en aluminium. Lors de l'usinage de profilés ronds et carrés jusqu'à ⌀ 30 mm, les mors de protection VersaMAG offrent une tenue sûre. Serrage de matériaux plats parfaitement possible grâce au fraisage supérieur à 90°. Aucune rayure du matériau – qualité maximale, même pour les pièces sensibles comme l'acier inoxydable, l'aluminium ou les matières plastiques. Grâce aux mors de protection, la pièce ne bouge pas et ne glisse pas. La qualité Premium FEIN des mors de protection garantit une longue durée de vie tout en protégeant les matériaux. Permet d'économiser du temps de retouche et d'augmenter la productivité des pièces sensibles. Uniquement compatible avec le set d'étau FEIN VersaMAG (9 07 01 003 02 0). Contenu de la livraison : 2 mors de protection aluminium P (prismatique) jusqu'à ⌀ 30 mm
Matériau: Aluminium|Hauteur de mors: 40 mm|Largeur de mors: 110 mm|Poids: 0,25 kg
Informations techniques
Attributs
| Type | accessoire versamag |
|---|---|
| Matière | aluminium |
| Largeur des mors | 110 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
82,42 € HT
/ unité
98,90 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours
