Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo EAHF-L2-45-P-D4

Montage sur profilé EAHF

Voir les informations techniques

Références

Festo :EAHF-L2-45-P-D4
Rubix :0326-2560602
Fabricant :4759726
EAN :4052568291969
FIXATION DE PROFIL E AHF-L2-45-P- -D4

Résumé technique

Typefixation de profil e ahf-l2-45-p- -d4
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FIXATION DE PROFIL E AHF-L2-45-P- -D4


Pour le montage de l'axe sur le côté du profilé

Informations techniques


Attributs
Typefixation de profil e ahf-l2-45-p- -d4
Raccordement 145 mm
38,99 € HT
/ unité
46,79 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours