Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo SNCB-100-R3
Bride tournante SNCB
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :SNCB-100-R3
Rubix :0326-2462515
Fabricant :176949
EAN :4052568075460

Détails articles : FLASQUE ORIENTABLE SNCB-100-R3
Flasque orientable SNCB-100-R3 Taille=100, Conforme à la norme=ISO 15552, Variantes=Excellente protection anti-corrosion, Classe de résistance à la corrosion KBK=3, Température ambiante=-40 - 90 °C
Informations techniques
Attributs
| Type | bride pivotante |
|---|---|
| Raccordement 1 | 100 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
132,64 € HT
/ unité
159,17 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours