Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo HNA-63-R3

Montage du pied HNA

Voir les informations techniques
Références
Festo :HNA-63-R3
Rubix :0326-2576677
Fabricant :537259
EAN :4052568088064
FIXATION PAR PATTES HNA-63-R3
Résumé technique
Typefixation par pattes hna-63-r3

Détails articles : FIXATION PAR PATTES HNA-63-R3


Fixation par pattes HNA-16-R3 pour vérins compacts ADN, AEN et vérin de bridage roto-linéaire CLR. Taille=16, Selon la norme=ISO 21287, Variantes=Excellente protection anti-corrosion, Classe de résistance à la corrosion KBK=3, Poids du produit=42 g

Informations techniques


Attributs
Typefixation par pattes hna-63-r3
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,16 HT
/ unité
44,59 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours