Gerbeur élévateur Fimm 855009558

Monomât INOX

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Fimm :855009558
Rubix :2413-7237225
EAN :3666025501266
MONOMAT 150 -1200 INOX
Documents

Détails articles : MONOMAT 150 -1200 INOX


La conception s'articule autour de 3 critères : QUALITÉ, l'ERGONOMIE & la SÉCURITÉ, afin de garantir confort & fiabilité aux professionnels.Le Monomât répond aux recommendations de la CNAM visant à réduire les risques d'accidents liés aux moyens de manutention (R-367). Garantie 2 ans.Vitesse de levée 165 mm/s avec possibilité de programmation sur mesure.Autonomie importante : 10h avec 10 cycles/h. Batterie : 2 x 12V 22Ah. Temps de recharge : 4h à 80% - 8h à 100%.Télécommande de contrôle filaire. Système de rangement du fil de chargement de la batterie. Commandes intégrées avec indicateur de charge de batterie. Protection des roues.

Informations techniques


Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
10 738,86 HT
/ unité
12 886,63 TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours