Gerbeur élévateur Fimm 855000648

Diable élévateur 250 kg

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Fimm :855000648
Rubix :2413-7043554
EAN :3666025500634
GERBEUR MODU. 250KG MULTI SERVICE RE CAOUT

Documents

Détails articles : GERBEUR MODU. 250KG MULTI SERVICE RE CAOUT


Axe de roues 2 positions pour limiter l'effort par modification de l'effet de levier pour les charges lourdes.
Patins élargis pour une stabilité accrue.
Plateau amovible pour une prise des charges avec les fourches.
Montée/tour : 65 mmFourches profondeur : 360 mmFourches entraxe : 250 mmFourches section : 40 x 20 mmRoues arrières/bandage : caoutchoucRoues arrières/diamètre : 200 mm.
Hauteur de levée 700mmDimensions Plateau 550x450mmCharge 250kg

Applications

Pour déplacer et soulever des charges en toute sécurité. Maintien de la charge en position dès que cesse l'action de la manivelle grâce au treuil auto freiné, descente sans inversion du mécanisme. Idéal dans l'aménagement de poste de travail, de pose de radiateurs en fonte, pour le transport d'insert, d'outillage de machines, d'électroménager, pour le changement de roues de camions, éléments à fixer en hauteur. L'axe de roues a 2 positions afin de limiter l'effort par modification de l'effet de levier pour les charges lourdes. Patins élargis pour une stabilité accrue des charges en position haute. Plateau amovible pour une prise des charges avec les fourches.

Informations techniques


Attributs
1 219,48 € HT
/ unité
1 463,38 € TTC
  • Livraison habituellement sous (32) jours