Gerbeur élévateur Fimm 855010527, Charge de travail sécurisée: 150 kg | Hauteur: 2160 mm
Gerbeur Lev300 à levée électrique avec accessoire potence, course de levée 1700 mm, 150 kg
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fimm :855010527
Rubix :2413-7348918
EAN :3666025502225
Documents
Détails articles : GERBEUR LEV300 A LEVEE ELECTRIQUE AVEC ACCESSOIRE
Équipé d'une potence pivotante : Ø crochet : 32 mm. 3 positions du crochet : à 505 mm des mâts capacité 150 kg, à 625 mm des mâts capacité 100 kg, à 715 mm des mâts capacité 50 kg. Capacité donnée pour une charge positionnée à 350 mm des mâts selon norme ISO 3691-5. Performance : construction robuste adaptée à des utilisations intensives. Vitesse de levée de 110 à 180 mm/s selon les modèles (vitesse de levée programmable selon les modèles). Autonomie de 10 à 25h avec 10 cycles/h pour une charge de 600 kg. Chargeur 24 Vcc incorporé. Sécurité : géométrie variable permettant d’écarter les longerons pour une meilleure stabilité. Roues arrières équipées d’une protection des pieds et de frein. Dispositif permettant d’éviter le renversement du gerbeur en cas d’obstacle sur la course de descente. Conformes à la directive machine 2006/42/CE et à la norme ISO 3691-5. Entretien et garantie : garantie 3 ans hors pièces d’usure. Composants disponibles sur stock. SAV et entretien dans notre usine de Normandie.
Informations techniques
Attributs
| Charge de travail sécurisée | 150 kg |
|---|---|
| Hauteur | 2160 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8 777,07 € HT
/ unité
10 532,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (33) jours

