• Gamme Expert Bosch
  • Les Indispensables
  • Sélection de nos experts EPI
  • Nous contacter
  • Nos agences
  • Outillage & Métrologie(24 526)
  • Entretien et réparation(3 035)
  • Fixation et montage(36 048)
  • Protection - Sécurité - Hygiène(31 938)
  • Equipement(13 779)
  • Usinage(64 960)
  • Soudage(2 560)
  • Transmission(80 887)
  • Pneumatique et fluiditique(61 811)
  • Nos Marques Exclusives
  • La gamme éco-sélection
  • Machines outils(195)
  • Matériaux de hissage, de levage et de traction(1 652)
  • Transport interne(8 309)
  • Groupes électrogène(116)
  • Matériel/équipement de nettoyage(957)
  • Matériaux pour travail en hauteur(264)
  • Chauffage, ventilation et refroidissement(75)
  • Aménagement de magasin(2 129)
Voir Equipement
  • Top ventes(136)
  • Nettoyeurs haute pression(353)
  • Aspirateurs professionnels pour poussière et eau(428)
  • Nettoyeurs de sol(134)
  • Fontaines de dégraissage et accessoires(42)
Voir Matériel/équipement de nettoyage
  1. Catégories RUBIX
  2. Equipement
  3. Matériel/équipement de nettoyage
  4. Nettoyeurs de sol
  5. Balayeuses et brosseuses
  6. Brosseuse
  7. MONOBROSSES BDS 43/DUO C

Brosseuse Kärcher 1.291-250.0

Brosseuse Kärcher

Voir les informations techniques

Références

Kärcher :1.291-250.0
Rubix :0222-5519780
Fabricant :1.291-250.0
EAN :4054278700175
MONOBROSSES BDS 43/DUO C
brand logo

Détails articles : MONOBROSSES BDS 43/DUO C


Informations techniques


Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 642,00 € HT
/ unité
1 970,40 € TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.

Brosseuse Kärcher 17371070Brosseuse Kärcher 1.515-409.0Brosseuse Kärcher 1.533-002.0, Largeur de brossage: 550 mm | Capacité: 1830 m² | Largeur d'aspiration: 750 mmBrosseuse Numatic international 920696Brosseuse Numatic international 919659Brosseuse Kärcher 1.291-243.0Brosseuse Kärcher 1.127-069.0Brosseuse Kärcher 1.291-253.0Brosseuse Kärcher 17832300, Largeur de brossage: 280 mm | Capacité: 900 m² | Largeur d'aspiration: 325 mmBrosseuse Kärcher 1.127-061.0Brosseuse Kärcher 1.783-430.0, Largeur de brossage: 380 mm | Largeur d'aspiration: 480 mmBrosseuse Kärcher 1.127-075.0Brosseuse Kärcher 1.515-401.0Brosseuse Kärcher 1.515-403.0, Largeur de brossage: 430 mm | Largeur d'aspiration: 900 mmBrosseuse Kärcher 17833110, Largeur de brossage: 400 mm | Capacité: 400 m² | Largeur d'aspiration: 400 mm
Rubix

Leader Européen de la Distribution de Fournitures MRO

Application Mobile Rubix

Scannez vos produits pour une commande instantanée

Télécharger surGoogle PlayTélécharger surApp Store

A propos de Rubix

  • Qui sommes-nous ?
  • Nos marques partenaires
  • Modes de livraison
  • Trouver une agence
  • Nous rejoindre
  • LinkedIn Rubix France
  • Leader européen en roulement
  • Rubix Group

Liens utiles

  • Réforme de facturation électronique
  • Clés d'annuaire des sociétés RUBIX
  • Nous contacter
  • Nos catalogues en cours
  • Rappels produit
  • Gestion des retours
  • Conseils techniques
  • CGV
  • Mentions légales
  • Données personnelles
  • Charte d'utilisation

Pratique

  • FAQ
  • Se connecter
  • Mot de passe oublié
  • Demande de devis
  • Demande de catalogue
  • Commande rapide
  • Solutions digitales
  • Application mobile
  • Fonctionnalités du site

Offres du moment

  • Les Essentiels Rubix
  • Le catalogue des Marques Exclusives
  • La gamme éco-sélection
  • La collection Automne-Hiver
  • La sélection de roulements
  • L'expert soudage
  • La sélection pneumatique Mecaline
  • Les rangements Roebuck
  • Les abrasifs Roebuck

© COPYRIGHT 2025 - RUBIX | CGV | Mentions légales | Données personnelles | Politique de cookies | GESTION DES COOKIES | Sitemap produit | Sitemap catégorie | Sitemap catégories paginées | sitemap Focus catégories | sitemap Focus produits | Sitemap pages contenu