Coupe-tube Virax 210360, Matière du tube: INOX

Molette Inox 16 A 54

Voir les informations techniques

Références

Virax :210360
Rubix :0152-5025167
MOLETTE 16/54 2103 60

Résumé technique

Détails articles : MOLETTE 16/54 2103 60


molette coupe-tube Inox
Pour coupe-tube 210469 - 210471 - 210475 - 210392
A (mm) : 18,5
A (mm) : 4,77
E (mm) : 3,15

Informations techniques


Attributs
Matière du tubeinox
Longueur18,5 mm
Poids0,038 kg
21,32 HT
/ unité
25,58 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h