Lubrificateur Festo MS6-LOE-1/2-U

Huileur MS6

Voir les informations techniques

Références

Festo :MS6-LOE-1/2-U
Rubix :0326-2203518
Fabricant :529777
EAN :4052568015725
LUBRIFICATEUR MS6-LOE-1/2-U 529777

Résumé technique

Matièrealuminium moulé sous pression, alliage d'aluminium forgé
Diamètre de filetage (pouce)1/2 ''
Débit7200 l/min

Détails articles : LUBRIFICATEUR MS6-LOE-1/2-U 529777


Lubrificateur MS6-LOE-1/2-U Cuve métallique, sens de passage de gauche à droite. Taille=6, Série=MS, Position de montage=vertical +/- 5°, Conception=Lubrificateur proportionnel standard, Quantité max. de remplissage d'huile=80 cm3

Informations techniques


Attributs
Matièrealuminium moulé sous pression, alliage d'aluminium forgé
Diamètre de filetage (pouce)1/2 ''
Débit7200 l/min
130,53 € HT
/ unité
156,64 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours