Références
Festo :MS12-LOE-G-U
Rubix :0326-2576699
Fabricant :537156
EAN :4052568172312

Résumé technique
| Matière | aluminium moulé sous pression |
|---|---|
| Débit | 22000 l/min |
Détails articles : LUBRIFICATEUR MS12-LOE-G-U
Lubrificateur MS12-LOE-G-U Cuve métallique, sens de passage de gauche à droite. Taille=12, Série=MS, Position de montage=vertical +/- 5°, Conception=Lubrificateur proportionnel standard, Quantité max. de remplissage d'huile=1500 cm3
Informations techniques
Attributs
| Matière | aluminium moulé sous pression |
|---|---|
| Débit | 22000 l/min |
| Pression mini de service | 1 bar |
| Température mini | 0 °C |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
546,66 € HT
/ unité
655,99 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours