Vérin oscillant Festo DSM-6-180-P-FF

Entraînement semi-rotatif DSM

Voir les informations techniques

Références

Festo :DSM-6-180-P-FF
Rubix :0326-2573839
Fabricant :175827
EAN :4052568143428
VERIN OSCILLANT DSM-6-180-P-FF

Résumé technique

Typeverin oscillant dsm-6-180-p-ff
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VERIN OSCILLANT DSM-6-180-P-FF


Entraînement à palettes semi-rotatives à double effet et butées fixes en métal. L'angle de pivotement est réglable en continu sur toute la plage de pivotement.

Points forts

  • Entraînement à palettes semi-rotatives
  • Avec arbre à emboîtement, arbre creux à bride, palettes tandem et arbre à emboîtement, palettes tandem et arbre à bride ou palier pour service sévère (HD)

Informations techniques


Attributs
Typeverin oscillant dsm-6-180-p-ff
Pression maxi de service8 bar
Entraxe de fixation25 mm
Température mini0 °C
Température maxi60 °C
556,82 € HT
/ unité
668,18 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours