Module de rangement équipé Facom MOD.R161-46, Nombre d'éléments: 52
Module XL cliquet douilles 1/4"
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :MOD.R161-46
Rubix :0139-5333131
EAN :3662424075995

Documents
Détails articles : MODULE CLIQUET DOUILLES 1/2
Le module douilles 6 pans métriques Facom MOD.R161-46 est une solution complète pour les professionnels qui recherchent un ensemble compact, performant et compatible avec les systèmes de rangement Facom. Conçu pour offrir une grande polyvalence et un accès rapide aux outils, ce module de 52 pièces se distingue par sa richesse fonctionnelle et sa qualité de fabrication. Idéal pour les interventions mécaniques de précision, il réunit tout le nécessaire dans un seul plateau thermoformé.
Caractéristiques :
Le module MOD.R161-46 de Facom est conçu pour s'intégrer parfaitement aux servantes de type CHRONO XL, CHRONO+, JET XL, JET+ ainsi qu'à la boîte MBOXL. Il regroupe une large sélection de douilles 6 pans métriques, embouts de vissage haute performance, clés mâles et accessoires indispensables pour les travaux de maintenance, réparation ou assemblage. Chaque outil est soigneusement positionné dans un plateau thermoformé robuste pour une identification rapide et un rangement optimal. Le cliquet 1/4" étanche offre une prise en main confortable et une grande durabilité, tandis que la poignée coulissante et la poignée tournevis offrent une maniabilité précise. Ce module permet d'accéder à une grande variété d'empreintes, couvrant les besoins les plus fréquents des interventions techniques.
Spécifications :
- Module de 52 pièces
- Douilles 1/4" 6 pans métriques : 5,5 à 14 mm
- 18 embouts 1/4" (PH, PZ, fente, hexagonaux, Resistorx)
- 2 rallonges 1/4" : 55 mm et 150 mm
- Cliquet 1/4" étanche haute performance
- Douille porte-embouts 1/4" à jonc de retenue
- Cardan 1/4" pour accès angles difficiles
- Poignée tournevis 1/4"
- Poignée coulissante 1/4"
- 9 clés mâles têtes sphériques métriques : 1,5 à 8 mm
- 8 clés mâles Torx® : T10 à T45
- Plateau thermoformé : 420 x 188 mm
Informations sur la marque :
Fondée en 1918, Facom est une marque française emblématique de l’outillage à main, reconnue pour son excellence technique et son innovation constante. Elle conçoit des solutions fiables pour les secteurs de l’automobile, de l’aéronautique et de l’industrie. Forte de plus de 100 ans d’expérience, Facom propose aujourd’hui plus de 10 000 références d’outils et est présente dans plus de 120 pays.
Caractéristiques :
Le module MOD.R161-46 de Facom est conçu pour s'intégrer parfaitement aux servantes de type CHRONO XL, CHRONO+, JET XL, JET+ ainsi qu'à la boîte MBOXL. Il regroupe une large sélection de douilles 6 pans métriques, embouts de vissage haute performance, clés mâles et accessoires indispensables pour les travaux de maintenance, réparation ou assemblage. Chaque outil est soigneusement positionné dans un plateau thermoformé robuste pour une identification rapide et un rangement optimal. Le cliquet 1/4" étanche offre une prise en main confortable et une grande durabilité, tandis que la poignée coulissante et la poignée tournevis offrent une maniabilité précise. Ce module permet d'accéder à une grande variété d'empreintes, couvrant les besoins les plus fréquents des interventions techniques.
Spécifications :
- Module de 52 pièces
- Douilles 1/4" 6 pans métriques : 5,5 à 14 mm
- 18 embouts 1/4" (PH, PZ, fente, hexagonaux, Resistorx)
- 2 rallonges 1/4" : 55 mm et 150 mm
- Cliquet 1/4" étanche haute performance
- Douille porte-embouts 1/4" à jonc de retenue
- Cardan 1/4" pour accès angles difficiles
- Poignée tournevis 1/4"
- Poignée coulissante 1/4"
- 9 clés mâles têtes sphériques métriques : 1,5 à 8 mm
- 8 clés mâles Torx® : T10 à T45
- Plateau thermoformé : 420 x 188 mm
Informations sur la marque :
Fondée en 1918, Facom est une marque française emblématique de l’outillage à main, reconnue pour son excellence technique et son innovation constante. Elle conçoit des solutions fiables pour les secteurs de l’automobile, de l’aéronautique et de l’industrie. Forte de plus de 100 ans d’expérience, Facom propose aujourd’hui plus de 10 000 références d’outils et est présente dans plus de 120 pays.
Points forts
- Compatible avec les principaux systèmes de rangement Facom pour une intégration optimale ;
- Large choix d'embouts et de douilles couvrant tous les besoins courants en maintenance et réparation ;
- Plateau thermoformé robuste pour un rangement sûr, clair et rapide ;
- Cliquet 1/4" étanche offrant performance et durabilité ;
- Poignées adaptées aux interventions de précision.
- Large choix d'embouts et de douilles couvrant tous les besoins courants en maintenance et réparation ;
- Plateau thermoformé robuste pour un rangement sûr, clair et rapide ;
- Cliquet 1/4" étanche offrant performance et durabilité ;
- Poignées adaptées aux interventions de précision.
Applications
Le module MOD.R161-46 est recommandé pour les professionnels de la maintenance industrielle, les mécaniciens, les techniciens d'atelier ou les opérateurs de production. Il convient parfaitement aux interventions dans les secteurs de l'automobile, de l'industrie légère, de l'électromécanique ou de la maintenance générale. Idéal pour les environnements où la rapidité d'accès aux outils et la fiabilité du matériel sont essentielles, ce module s'utilise en atelier comme sur site mobile grâce à son format compact et complet.
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 52 |
|---|---|
| Matière | chrom�e |
| Profondeur | 188 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
344,09 € HT
/ unité
412,91 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h