Module de rangement équipé Facom MOD.440-1PB, Nombre d'éléments: 17
Modules 440 de clés mixtes en plateau thermoformé et mousse
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :MOD.440-1PB
Rubix :0139-5149173
EAN :3148518005852



Documents
Détails articles : MODULE CLE MIXTES 440 (6 A 24MM) MOD.440-1PB (PROMO 2/4)
Jeu de 17 clés mixtes en plateau thermoformé et mousse. Contenu : 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 mm.
Dimensions ( H x l x P) : 45 x 188 x 418 mm. Poids : 1,9 kg.
Dimensions ( H x l x P) : 45 x 188 x 418 mm. Poids : 1,9 kg.
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 17 |
|---|---|
| Matière | plateau thermoformé et mousse |
| Hauteur | 45 mm |
| Largeur | 188 mm |
| Profondeur | 418 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
126,61 € HT
/ unité
151,93 € TTC

- Livraison habituellement sous (23) jours