Module de rangement équipé Facom MOD.AT2, Nombre d'éléments: 8

Module de tournevis PROTWIST®

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :MOD.AT2
Rubix :0139-5344499
EAN :3662424098345
MODULE DE 8 TOURNEVIS PROTWIST

Résumé technique

Documents

Détails articles : MODULE DE 8 TOURNEVIS PROTWIST


Pensé pour les ateliers bien organisés, le module de tournevis MOD.AT2 offre une organisation efficace et une sélection équilibrée de tournevis PROTWIST® plats, Phillips® et Pozidriv®. Son format compact permet de l’intégrer facilement dans les servantes Facom tout en mettant à disposition des outils fiables et précis.

Caractéristiques :
Le module MOD.AT2 regroupe huit tournevis PROTWIST® installés dans un plateau thermoformé robuste. Cette disposition assure à chaque outil une place définie, ce qui réduit la perte de temps et garantit un espace de travail rangé et sécurisé. Les tournevis PROTWIST® se distinguent par leurs manches ergonomiques en Soft Grip, résistants aux produits chimiques, permettant une utilisation prolongée sans inconfort. Les lames, bénéficiant d’un traitement thermique renforcé, offrent une excellente durée de vie et une résistance mécanique accrue. Le revêtement tri-couche zinc-nickel-chrome améliore la protection contre la corrosion. Le marquage laser et l’usinage de précision assurent une identification durable et un engagement optimal de la vis, limitant ainsi l’usure prématurée.

Spécifications :
- Intégration au système modulaire Facom.
- Convient aux servantes Facom ROLL, CHRONO, CHRONO XL, CHRONO+, JET, JET XL et JET+.
- Plateau de rangement en polystyrène thermoformé (PL.631).
- Contenu du module : 2 tournevis plats (fente de 2 et 2,5 mm), 4 tournevis Pozidriv® (PZ0 à PZ3), 2 tournevis Phillips® (PH0 et PH3).
- Revêtement anti-corrosion tri-couche.
- Traitement thermique augmentant la durée de vie et la résistance.
- Manche Soft Grip ergonomique, antidérapant et résistant aux agents chimiques.
- Chaque tournevis est garanti à vie.

Normes :
- Conformité aux normes internationales ISO applicables aux tournevis Pozidriv® et Phillips® : ISO 8764-1, ISO 8764-2, ISO 8764-3.
- Normes ISO relatives aux tournevis à lame plate : ISO 2380-1, ISO 2380-2.
- Fabrication française avec certification Origine France Garantie.

Points forts

- Ensemble complet : mélange de tournevis plats, Phillips® et Pozidriv® pour couvrir de nombreuses applications.
- Résistance renforcée : traitement thermique et revêtement tri-couche assurant durabilité et protection anticorrosion.
- Confort d’utilisation : manche Soft Grip ergonomique et adapté aux environnements exigeants.
- Garantie à vie pour un investissement sûr.
- Adaptabilité universelle : conçu pour s’intégrer parfaitement aux principales gammes de servantes Facom.

Applications

Le module MOD.AT2 est parfaitement adapté aux ateliers automobiles, aux équipes de maintenance industrielle, aux réparations électriques hors tension et aux travaux de précision mécanique. Grâce à la diversité des profils inclus, il convient aussi bien aux interventions sur vis de petite taille qu’aux opérations demandant un couple plus élevé. 

Informations techniques


Attributs
Nombre d'éléments8
Hauteur40 mm
Largeur175 mm
Profondeur418 mm
80,87 € HT
/ unité
97,04 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h