Terminal de vanne Festo CPE10-PRS-1/4-10

Bloc de raccord

Voir les informations techniques

Références

Festo :CPE10-PRS-1/4-10
Rubix :0326-2570874
Fabricant :543829
EAN :4052568091583
BLOC DE RACCORD CP E10-PRS-1/4-10 0

Résumé technique

Typebornier pour cpe

Détails articles : BLOC DE RACCORD CP E10-PRS-1/4-10 0


Bloc de raccordement CPE10-PRS-1/4-10 pour distributeurs CPE. Dimension modulaire=16 mm, Position de montage=indifférent, Nombre max. d'emplacements de distributeurs=10, Nombre max. des zones de pression =2, Pression de service=-0,9 - 10 bar

Informations techniques


Attributs
Typebornier pour cpe
151,16 HT
/ unité
181,39 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours