Terminal de vanne Festo KASI-1,5-Y-100

Câble de raccordement KASI

Voir les informations techniques
Références
Festo :KASI-1,5-Y-100
Rubix :0326-2579660
Fabricant :18940
EAN :4052568113155
CABLE PLAT KASI-1,5-Y-100
Résumé technique
Typecâble de raccordement pour îlots de vannes

Détails articles : CABLE PLAT KASI-1,5-Y-100


Câble plat KASI-1,5-Y-100 pour composants de système AS-Interface Plage de tension de service CA=<= 60 V, Plage de tension de service CC=<= 75 V, Courant admissible=3 A, Degré de protection=(* IP65, * avec extrémités de conducteur fermées), Température ambiante pour câble non posés à demeure=-25 - 85 °C

Informations techniques


Attributs
Typecâble de raccordement pour îlots de vannes
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
394,24 HT
/ unité
473,09 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours