Module de rangement vide SAM 78-C6M, Nombre de compartiments: 6
Module 6 Outils 3/4"
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :78-C6M
Rubix :0149-5012322
EAN :3272670419162

Documents
Détails articles : MODULE DE 6 OUTILS 78-C 6 M
Plateau MODULOSAM MOD-14. Finition chromée polie. Poids : 7,3 kg.
Informations techniques
Attributs
| Nombre de compartiments | 6 |
|---|---|
| Longueur | 405 mm |
| Hauteur | 40 mm |
| Largeur | 180 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
539,60 € HT
/ unité
647,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours
