Module de rangement vide Facom PL.670, Nombre de compartiments: 16

Plateau pour module

Voir les informations techniques

Références

Facom :PL.670
Rubix :0139-5149226
EAN :3148518088015
PLATEAU POUR MOD.440-1 PL.670

Résumé technique

Nombre de compartiments16
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PLATEAU POUR MOD.440-1 PL.670


Caractéristiques :
Le module MOD.440-1 de Facom est conçu pour offrir un rangement optimisé et une accessibilité maximale aux clés mixtes métriques OGV®. Ce plateau, vendu vide, est compatible avec les systèmes de rangement modulaire FACOM et s'intègre parfaitement dans les servantes CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL et JET+. Il accueille un ensemble complet de 16 clés mixtes couvrant des dimensions allant de 6 mm à 24 mm. Chaque outil trouve sa place dans un plateau PL.670, garantissant un maintien sûr et un repérage rapide lors des interventions. Ce module facilite la standardisation des postes de travail tout en réduisant les pertes de temps liées à la recherche d'outils. Conçu pour s’adapter aux besoins des professionnels, il combine robustesse, ergonomie et praticité.

Spécifications :
- Nombre de logements : 16
- Tailles compatibles : 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 22 mm, 24 mm
- Type de clés : clés mixtes métriques OGV®
- Compatibilité : servantes CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL, JET+ Système modulaire FACOM

Informations sur la marque :
Facom conçoit et fabrique des outils à main depuis 1918. Présente dans tous les environnements professionnels — ateliers, chantiers, usines, garages — la marque a accompagné les grandes avancées industrielles du XXe siècle. De l’automobile à l’aéronautique, en passant par le ferroviaire, le médical ou les hautes technologies, Facom est devenue une référence européenne. Son engagement pour la performance, la fiabilité et la fabrication française est reconnu, notamment grâce à la certification "Origine France Garantie".

Points forts

- Facilite l'organisation et le rangement des outils ;
- Optimise la productivité grâce à une identification rapide de chaque clé ;
- Prévient les pertes d'outils et les erreurs de rangement ;
- Compatible avec plusieurs modèles de servantes pour une intégration flexible.

Applications

Le module MOD.440-1 est idéal pour les opérations de maintenance, d’assemblage ou de réparation dans les ateliers mécaniques, les garages automobiles et les unités industrielles. Il s’adresse aux professionnels qui ont besoin d’un accès rapide et organisé à une sélection de clés mixtes métriques. Le plateau s’utilise de manière optimale dans les servantes FACOM compatibles, notamment dans les environnements où l’efficacité et la gestion rigoureuse des outils sont essentielles. Il convient aux secteurs de la maintenance industrielle, de la production, de l'automobile, de l'aéronautique et de l’équipement mécanique.

Informations techniques


Attributs
Nombre de compartiments16
Longueur418 mm
Hauteur175 mm
Largeur40 mm
Matièrethermoformé
26,82 € HT
/ unité
32,18 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h