Chaussures de sécurité mixtes Aimont 007AX6744, EU Pointure : 44 | Couleur : Noir | Tige : Haute
MIRUS S3 SRC
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Aimont :007AX6744
Rubix :3883-6090963
EAN :8033546259146

Documents
Détails articles : CHAUSSURE MIRUS S3 SRC P44 PULLUP MARRON RENF. ANTIABRAS
Chaussures de sécurité montantes, de type trekking.Tige en cuir grainé hydrofuge. Double renfort de protection sur l’embout avec une remontée de la semelle en PU et du STARK ® anti-abrasion.Haut de tige matelassé. Doublure 3D.LINING® en matériau 3 couches pour une meilleure évacuation de l’humidité vers l’extérieur, haute respirabilité et séchage rapide.Première de propreté complète CONFORTPLUS®, antistatique et anatomique en polyuréthane souple recouvert de tissu absorbant et respirant. Semelle en PU double densité, résistant aux huiles et aux hydrocarbures. Haute résistance à l'abrasion.Intercalaire anti-perforation non métallique FLEX-SYSTEM®, protection intégrale de la plante du pied. Embout de sécurité LIGHT-PLUS® en matériau synthétique protégeant d’un choc de 200J.
Points forts
Double renfort de protection sur embout : remontée en PU et cuir anti-abrasion. Semelle au profil enveloppant pour une grande stabilité à la marche.
Applications
Mines et Carrières - Assemblage/Ambiances humides - BTP/Travaux extérieurs - Artisans/Tertiaire/Services
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 44 |
|---|---|
| Tige | haute |
| Couleur | noir |
| Matière principale | cuir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
80,42 € HT
/ paire
96,50 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
EU Pointure
44
