Courroies crantées HTD Gates MPCC 8M 544 21 SPL

Mini Poly Chain GT Carbon Courroie Synchrone Compacte

Voir les informations techniques

Références

Gates :MPCC 8M 544 21 SPL
Rubix :7608-1147113
Fabricant :927001144
EAN :5414465637490
COURROIE DENTEE 544 8MGTC 21MM SPL MINI POLYCHAIN GT CARBON

Résumé technique

Profil8m
Longueur primitive544 mm
Largeur courroie21 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE 544 8MGTC 21MM SPL MINI POLYCHAIN GT CARBON


Cette courroie synchrone compacte en polyuréthane ouvre de nouvelles perspectives dans la conception des entraînements de convoyeurs et constitue une alternative aux chaînes à rouleaux. Poly Chain® GT Carbon™ ne nécessite ni lubrification ni tension et se caractérise par un faible niveau sonore, même à des vitesses de transport élevées. La construction spéciale est très résistante aux influences agressives telles que la poussière, l'huile et les produits chimiques.
Cette courroie synchrone compacte en polyuréthane dévoile de nouvelles opportunités en matière de conception d'entraînements de convoyeur et représente une alternative aux chaînes à rouleaux. La Mini Poly Chain GT Carbon ne nécessite pas de lubrification ou de retension et se démarque par son faible niveau sonore pour des vitesses de transport élevées. Sa conception spécifique est extrêmement résistante aux attaques agressives de la poussière, de l'huile et des produits chimiques.

Points forts

Réduction de la maintenance et des temps d'arrêt
Les cordes en carbone supportent facilement les chocs
Fonctionne sur les entraînements à centre fixe
Aucune lubrification n'est nécessaire
Convoyeur à rouleaux à fonctionnement régulier
Inerte pour la plupart des acides, des produits chimiques et de l'eau
Pas besoin de retendre constamment
Disponible sur demande en construction PowerPainT™,
Pour éliminer le risque de contamination de la peinture
Adaptation parfaite aux poulies à profil Poly Chain® GT

Informations techniques


Attributs
Profil8m
Longueur primitive544 mm
Largeur courroie21 mm
Matièrepolyuréthane
Division de dent8 mm
Nombre de dents68
172,59 HT
/ unité
207,11 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h