Courroies crantées HTD Optibelt 1800 D8M 30

optibelt OMEGA D8M

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :1800 D8M 30
Rubix :0314-1310442
Fabricant :1808790
EAN :4014486425017
COURROIE DENTEE 1800 D8M 30 OMEGA DOUBLE DENTURE

Résumé technique

Profild8m
Longueur primitive1800 mm
Largeur courroie30 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE 1800 D8M 30 OMEGA DOUBLE DENTURE


Les courroies dentées optibelt OMEGA D ont des dents demi-rondes particulièrement résistantes au cisaillement. La géométrie des dents et la composition des courroies assure une répartition uniforme de la charge et un engrenage optimisé des dents dans les poulies dentées. Les courroies HTD®D sont aussi disponibles en double denture. Les courroies plates dentées optibelt OMEGA D sont essentiellement utilisées pour des transmissions très sollicitées, en particulier avec des régimes faibles et des couples de démarrage élevés.
Double-Sided Timing Belts

Informations techniques


Attributs
Profild8m
Longueur primitive1800 mm
Largeur courroie30 mm
Matièrechloroprène
Division de dent8 mm
Nombre de dents225
307,23 € HT
/ unité
368,68 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours