Courroies crantées HTD Gates PCV 8MGT 1000 36

Courroie Synchrone Poly Chain Carbon Volt

Voir les informations techniques

Références

Gates :PCV 8MGT 1000 36
Rubix :7608-1284496
Fabricant :923902125
EAN :5414465491696
COURROIE DENTEE 1000 8MGTV 36MM POLYCHAIN CARBON VOLT

Résumé technique

Profil8mgt
Longueur primitive1000 mm
Largeur courroie36 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE 1000 8MGTV 36MM POLYCHAIN CARBON VOLT


La puissance dont vous rêvez avec la sécurité en plus ! Les courroies de transmission de puissance antistatiques sont indispensables dans les environnements à risques, comme celui des secteurs de l'énergie, de l'agriculture et de la pétrochimie. La courroie Poly Chain Carbon Volt est la seule du marché à offrir une solution de pointe conforme à la norme ISO 9563 en assurant la conductivité statique tout au long de sa durée de vie. Son revêtement conducteur breveté transfère l'électricité statique en toute sécurité vers les cordes de traction en carbone. Ces dernières étant conductrices, il n'y a pas d'accumulation possible de charges statiques. La courroie Poly Chain Carbon Volt est donc l'option la plus fiable et la plus sécuritaire du marché pour des applications dans des environnements ATEX. Gates utilise des cordes de traction en fibre de carbone brevetées qui offrent une puissance nominale accrue, sont plus compactes, plus flexibles et autorisent l'utilisation de galets de c

Informations techniques


Attributs
Profil8mgt
Longueur primitive1000 mm
Largeur courroie36 mm
Matièrepolyuréthane
Division de dent8 mm
Nombre de dents125
376,21 € HT
/ unité
451,45 € TTC
  • Livraison habituellement sous (40) jours