Entraînement linéaire SMC MY1B16G-900
Vérin sans tige série MY1B
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :MY1B16G-900
Rubix :0338-2086474
Fabricant :MY1B16G-900
EAN :3618036327175

Résumé technique
| Type | vérin sans tige |
|---|---|
| Diamètre vérin | 16 mm |
| Course du cylindre | 900 mm |
Documents
Détails articles : VERIN PNEUMATIQUE MY1B16G-900
Avec sa taille compacte et son guide intégré, l'actionneur sans tige de la série MY1 est la solution parfaite pour les courses longues. Le vérin sans tige é entrainement direct MY1 est disponible dans quatre modéles en standard, ce qui permet de choisir le type de guidage s'adaptant le mieux aux besoins de vos applications en matière de charge et de précision. Si nécessaire, vous pouvez également combiner le vérin de base MY1 avec un guide externe afin de créer une solution spécifique. Les options de raccordement peuvent étre choisies en fonction des applications. MY1 est disponible dans 9 alésages allant de 16 mm é 100 mm. Les courses standard sont disponibles jusqu'é 2000 mm et avec une option de longue course de 5 000 mm pour certains alésages.
Points forts
Variété des interrupteurs et des longueurs de câble.
Informations techniques
Attributs
| Type | vérin sans tige |
|---|---|
| Diamètre vérin | 16 mm |
| Course du cylindre | 900 mm |
| Température mini | 5 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Dimensions | 16 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
444,97 € HT
/ unité
533,96 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours